※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CGM-0508 鉄キャスター戸車 ヨコヅナ 14179798 CGM-0508 鉄キャスター戸車 ヨコヅナ 14179798

鉄キャスター戸車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14179798 品番 CGM-0508
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重量のある扉に最適です。

用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。 トラスコ品番433-4621 材質枠・車輪:スチール 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)18 取付高H(mm)68 取付穴径P(mm)2025/10/10 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)19 取付座B(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする