※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄キャスター戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14179807
品番
CGM-0608
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
重量のある扉に最適です。
用途
学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。
トラスコ品番
433-4639
材質
枠・車輪:スチール
車輪径(Φmm)
60
車輪幅(mm)
20
取付高H(mm)
78
取付穴径P(mm)
2025/10/10
許容荷重(daN)
147
取付座A(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
21
取付座B(mm)
28