※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服 ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14180236 品番KU92300G60S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

綿100%のベスト型です。
タチエリタイプでシャープに着こなせます。
絶妙にシェイプしたパターンで、膨らみすぎないスッキリしたウエストライン
ファスナーを閉めても、動きと風を妨げにくい広めの襟ぐりです。
後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟で、風路を浮かせて涼しさキープします。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

トラスコ品番545-4461 材質高密度綿ブロード(綿100%) カーキグリーン サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)42 着丈(cm)68
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご利用ください。
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※必ず、ファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする