M18 BPFP-WST EMEA M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツール 14180306 M18 BPFP-WST EMEA M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツール 14180306 M18 BPFP-WST EMEA M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツール 14180306 M18 BPFP-WST EMEA M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツール 14180306

M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14180306 品番M18 BPFP-WST EMEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

手動ポンプ操作はもう不要
手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減
即時の、安定した、調整可能な噴霧圧
最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能
M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部

仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む) 電圧(V)18 タンク容量(L)15 最高圧力(MPa)タンク内:0.42 カップ容量(mL)計量:250 フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7 噴霧量(mL/min)最大:4600
注意
※タンクは別売りです。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする