M18 F2CHS50-0 JP M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツール 14180358 M18 F2CHS50-0 JP M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツール 14180358 M18 F2CHS50-0 JP M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツール 14180358 M18 F2CHS50-0 JP M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツール 14180358

M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14180358 品番M18 F2CHS50-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー
失速知らず、圧倒的スピードで切断
バランスに優れた設計、向上した制御性
プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能
どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上
FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達
回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能
あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上
プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー
タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮

付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン 仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 寸法(mm)チェーンゲージ:1.3 質量(kg)6.9 チェーンピッチ(mm)8.3 電圧(V)18×2 チェーンスピード(m/s)14.3 太さ(mm)切断可能な木:457 オイルタンク容量(mL)チェーン:169 ガイドバー長さ(mm)508
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする