IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の バッテリー関連
IDEC(和泉電気)の バッテリー充電器
外部バッテリ9Ah
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14180708
品番
EW9Z-1BEXT09A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
質量(kg)
4.9
バッテリー
ニッケル水素電池
充電時間
4.5時間
使用周囲温度(℃)
-10〜+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命
500サイクル(70%DOD)(約2年)
バッテリー容量(Ah)
9(210Wh)
雰囲気
使用:周囲に腐食性ガスのないこと
走行距離(km)
連続:8.4(2.1時間)
注意
※内部バッテリとの併用はできません。