IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の バッテリー関連
IDEC(和泉電気)の バッテリー充電器
外部バッテリ15Ah
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14180717
品番
EW9Z-1BEXT15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
6.5
バッテリー
ニッケル水素電池
充電時間
7.5時間
使用周囲温度(℃)
-10〜+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命
500サイクル(70%DOD)(約2年)
バッテリー容量(Ah)
15(350Wh)
雰囲気
使用:周囲に腐食性ガスのないこと
走行距離(km)
連続:14(3.5時間)
注意
※内部バッテリとの併用はできません。