000137 PP発泡・階段養生カバースリム階段 ワニ印 14181478 000137 PP発泡・階段養生カバースリム階段 ワニ印 14181478 000137 PP発泡・階段養生カバースリム階段 ワニ印 14181478

PP発泡・階段養生カバースリム階段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(14枚) 注文コード14181478 品番000137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽くて持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。

用途建築現場、リフォーム、引越現場などの階段の養生に。 トラスコ品番792-4283 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)3 ブルー 長さ(m)0.95 幅(m)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする