KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14181661
品番
120-2CP80L
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途
各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番
224-6058
材質
スチール
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
列数
2列
ローラー外径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
120
平均引張強度(kN)
313.8
内リンク内幅(mm)
25.4
最大許容張力(kN)
30.4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。