フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
高圧エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14182126
品番
45E-PT-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
226-6326
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
24.1
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
2025/01/02
寸法B(mm)
33
呼び径(A)
15