高圧エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14182135 品番 45E-PT-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。 トラスコ品番226-6334 材質炭素鋼 寸法L(mm)28.7 呼び径(mm)27.2 呼び径(B)2025/03/04 寸法B(mm)38 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする