フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
高圧エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14182169
品番
45E-PT-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
226-6369
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
39.6
呼び径(mm)
48.6
呼び径(B)
1.5
寸法B(mm)
64
呼び径(A)
40