フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用アダプタ
高圧ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14182695
品番
BU-PT-50AX40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適。
トラスコ品番
226-7853
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
41
呼び径(mm)
60.50×48.60
呼び径(B)
2×1 1/2
寸法B(mm)
63
呼び径(A)
50×40