※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV50NX 塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) エスロン 14182729 BV50NX 塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) エスロン 14182729 BV50NX 塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) エスロン 14182729

塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14182729 品番 BV50NX
参考基準価格(税別)¥15,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。

用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 トラスコ品番351-4960 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)188 呼び径【めねじ】Rc2【塩ビ管】50 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)最大50 H(mm)167 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする