ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14183788
品番
NT1002-WA60
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
研磨用汎用品です。
ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。
柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途
ステンレス鋼用。
研磨作業。
付属品
専用パット×1枚
トラスコ品番
451-7750
粒度
60(#)
厚さ(mm)
2
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応