絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14184680 品番 TIC 38-CLR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

絶縁体の色は7色を用意しております。

用途裸圧着端子の絶縁処理に。 トラスコ品番789-7413 材質ポリ塩化ビニール 全長(mm)33 透明 定格電圧(V)600 内寸(mm)14 適合端子38mm2 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする