平 300mm マジカット 07941

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14185075 品番HI30015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。

用途
鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可。
技能検定試験等などに。
トラスコ品番177-3100 形状 タイプマジカット (Magicut) 刃長(mm)300 刃幅(mm)30 刃厚(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする