使用例
室谷
室谷の 空調・水冷ウェア
室谷の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
胸スイッチ連動ファン付きKAZEKURU 空調ベスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14185608
品番
MT3000-NAVY/4L-5L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途
スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
付属品
ファン(2個)、スイッチケーブル、専用バッテリー
トラスコ品番
250-6531
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー・【ファン】ブラック
サイズ
4L-5L
胸囲(cm)
88
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
72
身幅(cm)
65
注意
※本製品は胸スイッチ専用バッテリーで動作します