8846 Newシェイドドライナーコンプレッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14185870 品番8846-55-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

遮熱糸が赤外線を反射し、効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接点の裏面が、汗によるべたつき感を軽減し快適な着心地を実現します。

トラスコ品番348-6299 材質ポリエステル88%、ポリウレタン12% ネイビー サイズL 胸囲(cm)90 身長(cm)170〜180170〜180 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする