※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAFETY J
SAFETY Jの 静電靴
J オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14186080
品番
OXYCLOGEBL260265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
135℃で滅菌処理可能です。
高い滑り止め性能を発揮します。
丸洗い対応です。
中敷入りで快適な履き心地です。
トラスコ品番
387-8832
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
色
エメラルドブルー
サイズ
【EU(ヨーロッパ)】41/42【UK(イギリス)】7.5/8【US(アメリカ)】45878
寸法(cm)
26.0/26.5