ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
平ゴムドラム巻 押出成形タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14187008
品番
PRT-E100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます。
合成ゴムを使用しており、一般的な再利用ゴムと比較すると製品のばらつきや耐久性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
用途
トラックシートの幌掛けや、シート張り等
トラスコ品番
595-2397
材質
EDPM(合成ゴム)
厚さ(mm)
2
色
ブラック
長さ(m)
100
切り幅(mm)
20
幅×全長(mm×m)
標準:20×100
線径(mm)
20