※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EG-030-TXBK#120-1.0 筒型ブラシ 高島産業 14187270 EG-030-TXBK#120-1.0 筒型ブラシ 高島産業 14187270 EG-030-TXBK#120-1.0 筒型ブラシ 高島産業 14187270 EG-030-TXBK#120-1.0 筒型ブラシ 高島産業 14187270

筒型ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14187270 品番 EG-030-TXBK#120-1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。
化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。
研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。
耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。
ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下
吸水率が低く、湿潤条件には強い
ナイロンを基材に研磨砥粒を約20〜30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。
耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。

用途
機械加工部品のバリ取り
パンチング後のエッジ仕上げ
セラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。
金属・非鉄金属製品の表面処理
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ・ピニオン等のバリ取り
テスト研磨にも最適です。
トラスコ品番654-7578 材質セラミック砥粒入りナイロン612 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)30 毛材セラミック#120-1.0 毛色 外径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1
注意
※軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
※軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
※研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
※研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする