工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14187577 品番SK3435S
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

軽作業・サンデーメカニックに最適です。
持ち運びが楽なコンパクトサイズです。
小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。
入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。

用途軽作業・DIYに最適。 トラスコ品番682-4136 セット内容43点 材質スチール 寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35 高さ(mm)【ケース】170 奥行(mm)【ケース】200 差込角(mm)9.5 間口(mm)【ケース】405 ケース色レッド 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする