マッハ
マッハの 空圧補器
マッハの レギュレータ
減圧弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14187620
品番
CVD-28
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ストッパー機能で安全です。
用途
圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番
544-5123
材質
鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)
0.2〜0.8
圧力調整範囲(MPa)
0.2〜0.8
使用流体
圧縮空気
入力圧力(MPa)
2.5
注意
※高圧2.5MPa→常圧0.2MPa〜0.8MPaへ減圧