ロングネックファンネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14189056 品番2009000004269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロングノズル状のファンネルです。
ノズルが長いので、奥まった箇所への使用に最適です。

トラスコ品番758-7601 容量(L)1 先端径(mm)14 直径×長さL(Φmm×mm)125×470 ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
注意
※エンジンが高温の状態で使用する場合、本体が溶ける恐れがあります。
※可燃性のある液体を入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする