アストロプロダクツ
アストロプロダクツの オイル機器
アストロプロダクツの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルエキストラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14189081
品番
2009000004702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
Φ10mmホース(L1300mm)、漏斗×1
トラスコ品番
201-7473
高さ(mm)
375
タンク容量(L)
4
外径(mm)
200
危険物の類別
非危険物