森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14189300
品番
4D G-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
295-7124
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
種類
G
内径(Φmm)
29.4
機能
耐油性・耐熱性
線径(mm)
3.1
グリーン購入法
適合