4D P-29.5 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 14189379 4D P-29.5 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 14189379 4D P-29.5 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 14189379 4D P-29.5 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 14189379 4D P-29.5 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 14189379 4D P-29.5 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 14189379

Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14189379 品番 4D P-29.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が太く、運動用に適します。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番295-7612 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類P 内径(Φmm)29.2 機能耐油性・耐熱性 線径(mm)3.5 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする