7305-160T BK コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 KNIPEX(クニペックス) 14189589 7305-160T BK コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 KNIPEX(クニペックス) 14189589 7305-160T BK コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 KNIPEX(クニペックス) 14189589

コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14189589 品番7305-160T BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。
3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。
バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。
コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。

トラスコ品番833-8914 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)160 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(mm)プラスチックΦ4.8 切断能力(mm)ステンレスΦ2.7 切刃表面両刃(ベベル付) 切断能力(Φmm)中硬線3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする