立バンド用取付足(化粧ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14189729 品番 A10379-0020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

電気亜鉛メッキ仕上げです。

用途立バンド用のねじこみ式取付足。 トラスコ品番442-1060 材質熱間圧延軟鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)3.2 H(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする