アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
立バンド用取付足(化粧ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14189756
品番
A10379-0068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途
立バンド用のねじこみ式取付足。
トラスコ品番
442-1094
材質
熱間圧延軟鋼板
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3.2
H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応