サンペックス
サンペックスの クリーンルーム用ウェア
サンペックスの フード・キャップ クリーンルーム
サンペックスの クリーンフード
クールフードアクアクール(アイスパック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14190438
品番
DC-5220-F
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
接触冷感、吸汗速乾で高温作業場に最適な「アクアクールクールフード」にアイスパック仕様です。
後頭部にアイスパックを装着する事で冷却効果がパワーアップします。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
用途
異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
その他
つば無し
トラスコ品番
761-7461
材質
ポリエステル60%、綿34%、複合繊維(ソフィスタ[[R上]])5%、複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1%、ドビー織り
色
ホワイト
サイズ
フリー
頭囲(cm)
66