DM7 危険標示テープ(両面印刷) 日東エルマテリアル 14190447 DM7 危険標示テープ(両面印刷) 日東エルマテリアル 14190447 DM7 危険標示テープ(両面印刷) 日東エルマテリアル 14190447

危険標示テープ(両面印刷)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14190447 品番DM7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両面印刷のため、どちらからもトラ模様が見えます。
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。
非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。

トラスコ品番469-4813 材質基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 ブルー/ホワイト 長さ(m)50 表示内容ブルー/ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする