グッドマン
グッドマンの 電気測定
グッドマンの 電気測定その他関連用品
TDRケーブル測長機(測長タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14190517
品番
FC200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途
断線・短絡箇所までの距離測定
付属品
赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケース
トラスコ品番
480-8584
材質
ABS PLA
幅(mm)
90
高さ(mm)
165
奥行(mm)
37
電源(V)
アルカリ単3乾電池×4本(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離(km)
探索:2