東京メディカル
東京メディカルの 掃除用具
東京メディカルの 雑巾・クロス・ふきん
カウンタークロスオールタイム 厚口60枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60枚)
注文コード
14190578
品番
FT-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。
抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。
繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途
カウンター、厨房周辺などの清掃。
トラスコ品番
380-8866
材質
レーヨンPET不織布
色
グリーン
入数(枚)
60/箱
シートサイズ(mm)
350×610
繰り返し・詰め替え
対応