HG-YC105 ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業) 14190831 HG-YC105 ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業) 14190831 HG-YC105 ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業) 14190831 HG-YC105 ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業) 14190831 HG-YC105 ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業) 14190831

ステンレス製キャッチ付平蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14190831 品番HG-YC105
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。
板厚が厚いため、強固な仕様になってます。

用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。 トラスコ品番376-9887 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)105 幅(mm)40 全長(mm)105 高さ(mm)11 表面処理光沢バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする