おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14191007
品番
JW-161-LL
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
用途
一般作業全般。
トラスコ品番
444-8120
材質
アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
色
モクグレ―
サイズ
LL
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104