13Wコンパクト蛍光灯(業務用プロライト・ライト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4本) 注文コード14191156 品番KC-52
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

蛍光灯業務用プロライト・ライト用13W交換球4本1組です。

用途蛍光灯業務用プロライト・ライト用13W交換球。 トラスコ品番370-3568 材質ガラス 消費電力(W)52 全光束(Lm)2600(650×4) 定格寿命(時間)6000 明るさ(Lm)2600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする