※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KELLY-TS-75 ねじ込み式デザイン双輪キャスターKelly(ナイロン+ポリウレタン車) 自在ストッパー付 SAMSONG 14191181 KELLY-TS-75 ねじ込み式デザイン双輪キャスターKelly(ナイロン+ポリウレタン車) 自在ストッパー付 SAMSONG 14191181

ねじ込み式デザイン双輪キャスターKelly(ナイロン+ポリウレタン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14191181 品番KELLY-TS-75
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

医療機器に適したキャスターです。

用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。 トラスコ品番828-0266 形状自在車 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)64 ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)84 ねじTM12 軸長L(mm)16 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)39.2 車輪径D(Φmm)60 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする