kipp
kippの ハンドル・取っ手・グリップ
kippの レバー
kippの クランプレバー
クランプレバー おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14191235
品番
KR12X50
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドル位置調整自在レバーです。
トラスコ品番
107-9506
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
ねじ長さ(mm)
50
回し半径(mm)
95
ねじ寸法
M12×1.75
許容荷重(N)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応