kipp
kippの ハンドル・取っ手・グリップ
kippの レバー
kippの クランプレバー
クランプレバー おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14191321
品番
KR6X10
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンドル位置調整自在レバーです。
トラスコ品番
107-9328
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
ねじ長さ(mm)
10
回し半径(mm)
40
ねじ寸法
M6×1.00
許容荷重(N)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応