クランプレバー おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14191348 品番 KR8X15
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドル位置調整自在レバーです。

トラスコ品番107-9387 材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー ねじ長さ(mm)15 回し半径(mm)65 ねじ寸法M8×1.25 許容荷重(N)290 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする