曜日別特売
KR8X20 クランプレバー おねじタイプ kipp 14191357

クランプレバー おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M8×1.25
回し半径(mm)65
ねじ長さ(mm)20
内容量1個注文コード14191357品番KR8X20
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドル位置調整自在レバーです。

トラスコ品番107-9395材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーねじ長さ(mm)20回し半径(mm)65ねじ寸法M8×1.25許容荷重(N)290RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする