オーバルグリップレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14192136 品番 OGL6X80
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。

トラスコ品番105-5968 材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール ねじ長さ(mm)12 グリップ径(Φmm)20 ねじ寸法M6×1.00 レバー長さ(mm)80 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする