カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
Carmexねじ切り用ホルダ 外径用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14192599
品番
SEL2525M16
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
403-5143
材質
鉄鋼
全長(mm)
150
タイプ
左勝手
寸法F(mm)
25
刃幅(mm)
チップ:16
寸法BH(mm)
25
注意
※チップは別売です。