※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
Carmexねじ切り用ホルダ 外径用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14192608
品番
SER1010H11
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
403-5151
材質
鉄鋼
全長(mm)
100
タイプ
右勝手
寸法F(mm)
11
刃幅(mm)
チップ:11
寸法BH(mm)
10
注意
※チップは別売です。