※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
Carmexねじ切り用ホルダ 外径用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14192617
品番
SER2525M22
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
403-5194
材質
鉄鋼
全長(mm)
150
タイプ
右勝手
寸法F(mm)
25
刃幅(mm)
チップ:22
寸法BH(mm)
25
注意
※チップは別売です。