Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
スターノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14193116
品番
STK30X20N
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
トラスコ品番
107-7520
材質
ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
ねじ径
M6×1.00
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M6×1.00
耐熱温度(℃)
90
外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
23