高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソーさくら 充電式カッター用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14193247
品番
TP-110J
参考基準価格(税別)
¥8,925
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サーメットを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。
鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。
用途
鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。
トラスコ品番
393-6678
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
刃厚(mm)
1.5
外径(mm)
110
穴径(mm)
20
切断能力(mm)ステンレス
4
切断能力(mm)鉄鋼
4