曜日別特売
TP125K サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機) 14193256

 

TP125K サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機) 14193256
TP125K サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機) 14193256
TP125K サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機) 14193256

サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)125
刃数28
内容量1枚注文コード14193256品番TP125K
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番405-7147材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数28最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000刃厚(mm)1.8外径(mm)125穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする